曜日別特売

スーパーパイプ受太郎

スーパーパイプ受太郎 - 第一精工スーパーパイプ受太郎 - 第一精工スーパーパイプ受太郎 - 第一精工スーパーパイプ受太郎 - 第一精工スーパーパイプ受太郎 - 第一精工

タテヨコ取付可能!ハンドルリング機能で脱着がスピーディー!! レバーの開閉で竿尻部がロックされ、竿の脱落を防止。また360°回転するので右掛、左掛に対応できます。 鏡面仕上げのパイプでも滑りにくいノンスリップラバー付き。スピニングも小型両軸リールも搭載可能。タテヨコ取付可能、首振り、角度調節自由自在。

用途釣り公園の手すりパイプや安全柵に! 直径Φ40~100mmまでの安全柵や手すりパイプ取付専用竿受! また細径パイプでもスベりにくいようにノンスリップラバーも標準装備。仕様小物竿専用:磯竿2号程度まで、適合幹糸・ハリス約3号まで付属品ハンドルリング付属質量(g)476材質(ねじ部)クランプ:ステンレスクランプアルミダイキャストパイプ径(Φmm)取付:40~100収納寸法(mm)182×150×58内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50738146#02029
4,700
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする