曜日別特売

スーパーパイプ受太郎W

スーパーパイプ受太郎W - 第一精工スーパーパイプ受太郎W - 第一精工スーパーパイプ受太郎W - 第一精工スーパーパイプ受太郎W - 第一精工スーパーパイプ受太郎W - 第一精工

スピニングも小型両軸リールも搭載可能。 タテヨコ水平取付、ロッドの立てかけ、首振り、角度調節自由自在。 鏡面仕上げのパイプでも滑りにくいノンスリップラバー付き。 垂直パイプにも取付可能!タテヨコ水平取付自由度UP! 竿尻受部は360°回転し、右掛、左掛のいずれにも対応できます。レバーを閉じると竿尻受部をロックし、ロッドの脱落を防ぎます。

用途釣り公園の手すりパイプや安全柵に! 直径Φ40~100mmまでの安全柵や手すりパイプ取付専用竿受! 折りたたみ可能な波形アーム機能で左右にロッドが立てかけることができ、エサ付け・取り込み時にロッドのヨコスベリwp防ぎます。 細径パイプでもスベりにくいノンスリップラバー、垂直パイプ取付機能も標準装備。仕様小物竿専用:磯竿2号程度まで、適合幹糸・ハリス約3号まで付属品ハンドルリング付属材質竿受部:アモルファス樹脂、波形アーム:硬質アルミ質量(g)680材質(ねじ部)クランプ:ステンレスクランプアルミダイキャストパイプ径(Φmm)取付:40~100収納寸法(mm)252x148x74内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50738207#02037
6,500
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする