SMC
High Durability Series 耐粉塵シリンダ MGP-XC4□
ストローク(mm)
50
使用圧力範囲(MPa)
0.12~1
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受種類
すべり軸受
オートスイッチ個数
2個
ポートねじの種類
M5X0.8(Φ12-16);Rc(Φ20-100)
オーダーメイド仕様
片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
オートスイッチ有無
オートスイッチ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50741549
MGPM12-50Z-M9BW-XC4A
¥
27,230
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください