曜日別特売

スーパー受二郎130

スーパー受二郎130 - 第一精工スーパー受二郎130 - 第一精工スーパー受二郎130 - 第一精工スーパー受二郎130 - 第一精工

スーパー受二郎130は、船の小物竿専用です。(20号ぐらいまでの短竿で、適合ハリスは3号まで) クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。

用途スーパー受二郎の取付幅を130mmにアップしたワイドバージョン!受二郎の機能をそのままに、ラインフック・竿の脱落防止レバー・竿受部のサイズアップなど、さらに使い易さを追求しました。 船の小物釣り、ボート釣りに2本の竿を扇状に角度をつけてセットできるので、オマツリや仕掛け絡みのトラブルが防げます。 タテヨコ取付、首振り、竿受角度も自由自在! レバーを開閉するだけで、竿尻受部がロックされるので竿の脱落を防止します。これで休憩時や強風時にも安心です。材質(本体)アモルファス樹脂質量(g)515取付幅(mm)有効:15~130収納寸法(mm)240×140×50内容量1台
注意
※写真は取付幅85mmの受二郎です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50738128#02022
4,600
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする