高速リサイクラー2.1オプション 逆巻きスプール3変化

高速リサイクラー2.1オプション 逆巻きスプール3変化 - 第一精工高速リサイクラー2.1オプション 逆巻きスプール3変化 - 第一精工高速リサイクラー2.1オプション 逆巻きスプール3変化 - 第一精工高速リサイクラー2.1オプション 逆巻きスプール3変化 - 第一精工高速リサイクラー2.1オプション 逆巻きスプール3変化 - 第一精工高速リサイクラー2.1オプション 逆巻きスプール3変化 - 第一精工高速リサイクラー2.1オプション 逆巻きスプール3変化 - 第一精工

<逆巻き替え Style>*小スプールからハンドローラーを介して同軸の大スプールに巻き替えることで、ラインの前後の入れ替え(逆巻き替え)ができます。 <逆巻き替えをするメリット>*リールに巻いてある使用中のPEラインの場合=ラインを逆巻き替えすることで使っていない側のラインが先端に! *下巻きは必要なリールに新品のPEラインを巻く場合=まずリールにPEラインを巻き、その上から下巻きラインをちょうど良いところまで巻く。そのラインを逆巻き替えすることでPEラインを一発でピッタリと巻くことができる! <品質>*ラインを傷付けないよう滑らかな表面にこだわったアルミ削り出しローラーを採用。 *2ボールベアリング内蔵でスムーズな回転を実現。 <逆巻き替え対応糸巻き量(リールスペック基準)「スピニングリール14000番クラスまで対応!」>*PE[号-m]:1-1800 3-600 6-300 10-180 *ナイロン[号(参考lb)-m]:3(12)-750 6(25)-360 10(35)-200 12(40)-160 *フロロ[号(参考lb)-m]:3(12)-675 6(25)-325 10(35)-185 12(40)-140 ご注意:6lb未満のラインでは破断の可能性がある為ご使用いただけません。 <スムーズな逆巻き替えが成り立つ仕組み>直径が異なる2つのスプールを組み合わせ、ラインを巻いた小スプールの直径が大スプールの直径を超えないように設定。そうすることで回転させたときに「ラインを吐き出す小スプール」よりも「ラインを巻き取る大スプール」の方が常に多く巻き取る状態を作り、足りない分は小スプールが程よいテンションを保ちながら空回りすることでスムーズな逆巻き替えを可能にします。 <塩抜き Style>*塩抜き用の穴が開いた小スプールにラインを巻き取り、スプールごとぬるま湯に浸けることでラインの塩抜きが出来ます。 *ラインの端を固定できるラインフック付き。 *塩抜き対応糸巻き量PE[号-m]:1-1800 3-600 6-300 10-180 <糸捨て Style>*大スプールのリングを取り外し巻き取ることで、リールに巻いてあるラインを抜き取り廃棄出来ます。 <糸捨て対応糸巻き量>*PE[号-m]:1-4800 3-1600 6-800 10-480 *ナイロン[号(参考lb)-m]:3(12)-2080 6(25)-1000 10(35)-715 12(40)-625 *フロロ[号(参考lb)-m]:3(12)-1800 6(25)-865 10(35)-615 12(40)-540

用途高速リサイクラー2.0(別売)に取り付けて、「逆巻き替え」・「塩抜き」・「糸捨て」の3つが出来る3変化スプール!仕様「高速リサイクラー」でもご使用いただけます。 「リサイクラーDSフル装備」は回転方向が一定の為「逆巻き替え Style」はできません。付属品スプールアセンブリ×1ケ/ハンドローラー×1ケ材質スプール:POM・ABS ローラー:アルミ ローラーカバー:ガラス繊維強化プラスチック質量(g)スプール412・ハンドローラー68寸法(Φ×mm)スプール:125×86・ハンドローラー:47×56内容量1個
注意
※*回転しているシャフトやスプールには触れないでください。ケガをする恐れがあります。 *ライン巻き取り中にラインを掴んだりしないでください。ラインで指を切るなどの怪我をする恐れがあります。 *ボルトや締め付けナットは振動や動作で緩むことがあります。締め付けられているか時々確認してください。 *製品の構造上、逆巻き替え時にスプール同士が擦れ、削りかすが発生しますので、時々ティシュ等で拭き取ってください。 *逆巻き替え時、急停止はさせないでください。ライントラブルに繋がる場合があります。 *表記している糸巻き量は、大まかな目安としてお考えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50737988#33331
5,200
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする