第一精工
ツノマイター
スッテはもちろんヤリイカ用からスルメイカ用の18cmのツノも収納可能。保護ケース付で、鈎先をキズつけずにスッキリ収納でき、使用後も安全に持ち運びできます。
用途
<イカヅノ仕掛け巻き>画像のように幹糸を束ねてツノマイターのベースに巻き取ってください。 針先が傷まないケース付。
付属品
保護ケース
質量(g)
ケース収納時:224(スポンジ含む)
入数(枚)
4(4色×1枚)
収納寸法(mm)
214×118×46
スポンジサイズ(mm)
193×100×5
内容量
1セット(4枚×1セット)
注意
※ご注意:イカヅノ、スッテは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50738898
#04115
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください