曜日別特売

ワニグリップミニMC

ワニグリップミニMC - 第一精工ワニグリップミニMC - 第一精工ワニグリップミニMC - 第一精工ワニグリップミニMC - 第一精工ワニグリップミニMC - 第一精工ワニグリップミニMC - 第一精工

<Body>カラビナ部分を体に押し当てるとワニグリップが開き、引くと閉じてロックされるので携帯時はコンパクトに収納できます。スベリ止め加工を施した5ディンプル仕様で、指先にピッタリフィットします。 <Wani>ワニの歯のように獲物を逃さない交互の歯並び(先端部)で、ガッチリホールドできます。

用途ライトゲームに最適!!コンパクトタイプ「ワニグリップミニMC」。アジ・アオリイカ・タチウオ・メバル等のソルトウォーターフィッシングで、手を汚したり傷つけたりせずに安全・スピーディに獲物をホールドできます。材質GFRP(ガラス繊維強化プラスチック含有率50%)寸法(mm)210×31×28質量(g)80開き幅(mm)先端:約105内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50737717ブラック #33219ブラック
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
50737726フォリッジグリーン #33220フォリッジグリーン
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
50737735ダークアース #33221ダークアース
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする