ジャンクポケット#65

ジャンクポケット#65 - 第一精工ジャンクポケット#65 - 第一精工ジャンクポケット#65 - 第一精工ジャンクポケット#65 - 第一精工ジャンクポケット#65 - 第一精工ジャンクポケット#65 - 第一精工ジャンクポケット#65 - 第一精工ジャンクポケット#65 - 第一精工

<ジャンク・ゴミ回収方法>1:片手で回転シャッターを開けるので、スピーディーにジャンク・ゴミを回収。 2:ジャンク・ゴミの廃棄はフタを握り 3:本体のココを矢印方向に軽く引っ張ると開くのでポイッ! <装着例>ライジャケやバッグのベルトに合わせてタテヨコ簡単装着orカラビナ装着。

用途ベルト&カラビナ装着の携帯用ジャンク・ゴミ箱。 ライトゲームで発生する破損ワームやジグヘッド、ラインの切れ端等のジャンク・ゴミ用小型ポケット!材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)75×70×25質量(g)21内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50737945ブラック #33307ブラック
600
569
626(税込)
6日以内出荷
返品不可
50737954フォリッジグリーン #33308フォリッジグリーン
600
569
626(税込)
6日以内出荷
返品不可
50737970ダークアース #33309ダークアース
600
569
626(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする