曜日別特売

アジバケツ

アジバケツ - 第一精工アジバケツ - 第一精工アジバケツ - 第一精工アジバケツ - 第一精工アジバケツ - 第一精工アジバケツ - 第一精工

各サイズのアジバケツは、3cm小さいサイズのアジスカリを内部にスッキリ収納できる。 輸送用のアジバケツと海中活かしのアジスカリをコンビで使うと手返しも早く効果的です。

用途車での輸送に最適なアジ活かしバケツ。バケツの内側にファスナーを付けたので、外部へ水漏れしません。ファスナーからにじみ出た水は凹状フタの中心の小穴よりバケツに戻ります。 水漏れしない輸送用アジバケツと、海中活かし用アジスカリのセットで使えばとても便利!車での輸送に最適EVA製。 バケツの内側に、ミシン目が外側に出ない方法でファスナーを付けたので、水漏れなし。 アジバケツ36cmのみ活きアジの尾ビレに、仕掛けをセットしやすいアジポケット付き。適合【収納対応エアーポンプ】冨士灯器:FP-1000・FP-2000・FP-3000/ハピソン:YH-760・YH-750・YH-739・YH-735C・YH-734C・YH-737B・YH-708Bポケット寸法(mm)エアーポンプ入れ:約81×15×108内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
寸法(Φ×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5073692027cm #1104513270×275
4,200
3,990
4,389(税込)
6日以内出荷
返品不可
5073692930cm #1104416300×290
4,600
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
5073693833cm #1104220330×310
5,000
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
5073694736cm #1105724360×310
5,400
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする