かけ太郎1号
<取付方法>左右2カ所の蓋止め金具の下側に「かけ太郎」を図のように直接クーラーにビス止めして下さい。又、蓋の蝶番側にも取り付け可能。(但し取付は、平面部のみにABの間隔は約20cm位) <使用方法>携帯時は竿かけ部分を折りたたみ、ストッパーまで引き下げてください。竿受部はロックされ開きません。 竿受部の上下に付いたノンスリップゴムは、左右どちら向きのリールハンドルでもクーラーにハンドルが当たらず、竿受けられます。 竿の落下防止のために尻手ロープ(別売)を必ずご使用下さい。
用途波止の小物釣りに最適!クーラー側面取付専用竿掛け!! 上向きにも下向きにも6段階の角度調節が自由自在に調節可能。 携帯時には折りたためるので邪魔にはなりません。右ハンドル、左ハンドルどちらのスピニングリールにも対応し、竿を落下を防ぐ尻手ロープ取付穴も装備しました。
付属品取付用タッピングビス(Φ3.5×12mm)8本
材質ナイロン樹脂
質量(g)116(1セット2個、ビス8本含む)
径(Φmm)竿:25まで
ベース寸法(mm)クーラー取付:112×35(尻手ロープ取付部除く)
荷重(kg)8迄
収納寸法(mm)120×72×24(1個)
入数(個)2
適合ハリス(号)号迄
内容量1セット(2個×1セット)
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。