<Compact>ストラップ部分を押し込むとアームが開き、引くとロック。携帯時はコンパクトに収納できます。 スイッチ式波型ラインフックとオフセットアームで、PEラインとリーダーをFGノットで簡単、確実、スピーディーに結束できます。ボディには高強度、サビない強化プラスチックを採用し、携帯時はアームを閉じてコンパクトに収納できます。 <Off>ピンと張ったPEラインにリーダーをS字状に巻き付けるだけで、編み込みポイントがコブ状にならず美しく簡単に編み込め、ハーフヒッチへの移行もスムーズに行えます。 <namigata+Switch>波型ラインフックにラインを1~2周巻き、スイッチをSHUT側に押すことで簡単固定できます。 軟質ゴム採用で巻きグセも付きにくく、PE:0.3~6号、Leader:3lb~70lbまで対応できます。