DXスマートサポート

DXスマートサポート 第一精工 DXスマートサポート 第一精工 DXスマートサポート 第一精工 DXスマートサポート 第一精工

突起のないスマートヘッド採用で痛くないスッキリスタイル。従来品(末にサポート)と比較して30%の軽量化を実現。スマートヘッドはロッド径に合わせて取り替えできるΦ13~20・Φ20~32の2種類を装備しました。 サポートの装着は上から押し込むだけ。「ガシャ」と音がするまで確実にはめ込んでください。サポートの脱着はロッドを持ったまま指先でレバーを引き上げてください。

用途<ロッド取付方法>1:ロックリングを、「ゆるむ」の方向へまわすとスマートヘッドが上がります。 2:片側がロックリングより抜けるので、折り曲げてロッドを差込み、スマートヘッドが水平に下がるようにネジ山をあわせ、ロックリングを「しまる」の方向へまわしてロッドを固定します。(締め付け中にロックリングが固くなる場合はネジ山が合っていません。ゆるめてやり直して下さい。) 3:より締めたい場合は、付属のレンチで強力固定できます。(締めすぎるとロッドを破損します) 4:ロッド径に合わせてスマートヘッドを入替えてください。(最後までロックリングをゆるめると取り外せます) *写真はミニスマートサポートですが、DXスマートサポートでも同様です。 付属品収納用ドライポーチ、スマートヘッド大(ロッド径Φ20~32)、スマートヘッド小(ロッド径Φ13~20)、スマートヘッド交換専用レンチ 質量(g)175(収納用ドライポーチ収納時 スマートヘッド大小3個、スマートヘッド交換専用レンチ含む) 対応機種ハイラーク16号、ハイラーク18号、ラーク16号DX、ラーク18号DX、スーパーラーク、スーパーラークロング、シャクリラーク、シャクリラークロング、ワンタッチラークDX、ラーク300、ラーク1800、ラーク2000、ラーク2200、ラーク2500、ラークピトン 収納寸法(mm)90×115×50(収納用ドライポーチ付) 内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50736859 #09184
3,700
3,698
4,068 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする