第一精工
磯受太郎
スピニングも小型両軸リールも搭載可能。 首振り、角度調節自由自在。 レバーの開閉で竿尻受部がロックされ、竿の脱落を防止します。 竿尻受部は360°回転し右掛け、左掛けに対応。
用途
13mm以下のピトンに取り付け可能な竿受。レバーの開閉で竿尻受部がロックされ、竿の脱落を防止します。竿尻受部は360°回転し右掛け、左掛けに対応。
仕様
上物磯竿2号まで/対応ハリス3号まで
質量(g)
ピトン取付用キャップ:90、竿受:110
収納寸法(mm)
ピトン取付用キャップ:80×30×82、竿受:210×64×50
内容量
1台
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50738347
#13011
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください