曜日別特売

バッカン受三郎小継三段式

バッカン受三郎小継三段式 - 第一精工バッカン受三郎小継三段式 - 第一精工バッカン受三郎小継三段式 - 第一精工バッカン受三郎小継三段式 - 第一精工バッカン受三郎小継三段式 - 第一精工バッカン受三郎小継三段式 - 第一精工バッカン受三郎小継三段式 - 第一精工バッカン受三郎小継三段式 - 第一精工

<取付方法>1:2本の取付ネジをゆるめ、少し広げてバッカンに挟む。 2:パーツAをバッカンの底まで下げ、パーツBをバッカンのふちまで押し下げる。

用途磯、防波堤釣りに最適なハード&セミハードバッカン取付専用竿受です。46~95cmの高さ調節可能!バッカンのふち部と底側面を挟んでネジを締める簡単取付。肉厚・太径パイプ使用で安定度さらにUP! 36cm以上のハード&セミハードタイプバッカンに取付可能です。 40cmのバッカンにすっきり収納。 竿尻部分は回転するので右掛、左掛に対応でき、レバーを開閉するだけで竿の脱落を防止できます。仕掛交換時などに便利なラインフック付。小型両軸リール搭載可能。 好みの位置にセッティング可能なエサバッカンホルダーも装備。仕様上物磯竿2号まで/対応ハリス2号まで取付36~45cmのバッカンに対応質量(g)620収納寸法(mm)430×78×88伸長(mm)950内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50737026#12043
5,800
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする