第一精工
バッカン受三郎
<取付方法>1:2本の取付ネジをゆるめ、少し広げてバッカンに挟む。 2:パーツAをバッカンの底まで下げ、パーツBをバッカンのふちまで押し下げる。
用途
磯、防波堤釣りに最適なハード&セミハードバッカン取付専用竿受です。67~87cmの高さ調節可能!バッカンのふち部と底側面を 36cm以上のハード&セミハードタイプバッカンに取付可能です。 竿尻部分は回転するので右掛、左掛に対応でき、レバーを開閉するだけで竿の脱落を防止できます。仕掛交換時などに便利なラインフック付。小型両軸リール搭載可能。 好みの位置にセッティング可能なエサバッカンホルダーも装備。
仕様
上物磯竿2号まで/対応ハリス2号まで
取付
36cm以上のハード&セミハードバッカン専用
質量(g)
520
収納寸法(mm)
620×72×84
伸長(mm)
870
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50737017
#12041
¥
4,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください