曜日別特売

アジスカリ

アジスカリ - 第一精工アジスカリ - 第一精工アジスカリ - 第一精工アジスカリ - 第一精工アジスカリ - 第一精工アジスカリ - 第一精工

水濡れしない輸送用「アジバケツ(別売り)」にピッタリ収納できます。(各サイズのアジスカリは、3cm大きいサイズのアジバケツ内にスッキリ収納できる。) ロープ(別売)を取付け、海中でアジを活かせるのでアジはいつまでも元気。側面の水抜き穴で引き上げもラクラク。輸送用のアジバケツの中にスッキリ収納でき、コンビを使うと手返しも早く効果的です。

用途<アオリイカ・ノマセ釣りに 海中での活かしに最適!アジがいつまでも元気なEVA製> ロープ(別売り)を取り付けアジを海中で活かせるので、アジはいつまでも元気。 合計126カ所の穴(30cm/33cm:178カ所)で、水抜け一発!引き上げラクラク!厚手EVA0.8mmで腰もシッカリ!(底は2mm) 水濡れしない輸送用「アジバケツ(別売り)」にピッタリ収納できます。(各サイズのアジスカリは、3cm大きいサイズのアジバケツ内にスッキリ収納できる。) アジスカリ33cmのみ活きアジの尾ビレに、仕掛けをセットしやすいアジポケット付き。寸法(mm)アジポケット:75×15×108内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(Φ×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5073695627cm #11049270×230
3,800
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
5073696530cm #11048300×255
4,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
5073697433cm #11058330×260
4,200
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする