曜日別特売

DXワンタッチサポート

DXワンタッチサポート - 第一精工DXワンタッチサポート - 第一精工

*竿径最大32mmまでOK!

用途ロッドへの取付は1本のクイックボルトで締め付けOK! サポートの横からロッドを脱着します。簡単・スピーディーにリールを固定できます。付属品細竿径用アダプターセット寸法(mm)90×105×65質量(g)220(細竿径用アダプターセット含む)対応機種ハイラーク16号、ハイラーク18号、ラーク16号DX、ラーク18号DX、スーパーラーク、スーパーラークロング、シャクリラーク、シャクリラークロング、ワンタッチラークDX、ラーク300、ラーク1800、ラーク2000、ラーク2200、ラーク2500、ラークピトン取付径(Φmm)可能竿:32まで内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50736825#09147
2,600
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする