曜日別特売

切れ端x糸クズワインダー

切れ端x糸クズワインダー - 第一精工切れ端x糸クズワインダー - 第一精工切れ端x糸クズワインダー - 第一精工切れ端x糸クズワインダー - 第一精工切れ端x糸クズワインダー - 第一精工切れ端x糸クズワインダー - 第一精工切れ端x糸クズワインダー - 第一精工切れ端x糸クズワインダー - 第一精工

<使用例>ギザギザ付の突起が糸クズを絡めとります。回転シャッターで切れ端のこぼれ落ちを防ぎます。 <切れ端・糸クズ回収方法>1:回転シャッターを開け、切れ端・糸クズ(輪状に短くまとめる)を入れる。 2:ワインダーを親指で矢印方向に回し、糸クズ等をケースに回収し、回転シャッターを閉じる。 3:糸クズの廃棄はココを押してフタを開け、糸クズをつまみ出して廃棄。 *バッグやポケットに入れたり、クリップオンリール等に装着してご使用下さい。

用途ポケットサイズの「切れ端x糸クズ」回収器。回転シャッターとワインダーで、切れ端から糸クズまでをスッキリ回収!材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)73×20質量(g)24内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50737805ブラック #33304ブラック
600
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
50737814フォリッジグリーン #33305フォリッジグリーン
600
569
626(税込)
6日以内出荷
返品不可
50737830ダークアース #33306ダークアース
600
569
626(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする