第一精工
ミニワンタッチサポート
*竿径最大25mmまでOK!
用途
ロッドへの取付は1本のクイックボルトで締め付けOK! サポートの横からロッドを脱着します。簡単・スピーディーにリールを固定できます。
付属品
細竿径用アダプターSS・S・M
寸法(mm)
80×98×60
質量(g)
175(細竿径用アダプター含む)
対応機種
ミニラーク、ミニラークタイプS、ライトラーク、フリーラーク、ワンタッチラークミニ、ラーク1700
取付径(Φmm)
可能竿:25まで
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50736834
#09148
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください