ミニスマートサポート

ミニスマートサポート - 第一精工ミニスマートサポート - 第一精工ミニスマートサポート - 第一精工ミニスマートサポート - 第一精工

突起のないスマートヘッド採用で痛くないスッキリスタイル。従来品(末にサポート)と比較して30%の軽量化を実現。スマートヘッドはロッド径に合わせて取り替えできるΦ7~21・Φ15~25の2種類を装備しました。 サポートの装着は上から押し込むだけ。「ガシャ」と音がするまで確実にはめ込んでください。サポートの脱着はロッドを持ったまま指先でレバーを引き上げてください。

用途<ロッド取付方法>1:ロックリングを、「ゆるむ」の方向へまわすとスマートヘッドが上がります。 2:片側がロックリングより抜けるので、折り曲げてロッドを差込み、スマートヘッドが水平に下がるようにネジ山をあわせ、ロックリングを「しまる」の方向へまわしてロッドを固定します。(締め付け中にロックリングが固くなる場合はネジ山が合っていません。ゆるめてやり直して下さい。) 3:より締めたい場合は、付属のレンチで強力固定できます。(締めすぎるとロッドを破損します) 4:ロッド径に合わせてスマートヘッドを入替えてください。(最後までロックリングをゆるめると取り外せます)付属品収納用ドライポーチ、スマートヘッド大(ロッド径Φ15~25)、スマートヘッド小(ロッド径Φ7~21)、スマートヘッド交換専用レンチ質量(g)130(収納用ドライポーチ収納時 スマートヘッド大小2個、スマートヘッド交換専用レンチ含む)対応機種ミニラーク、ミニラークタイプS、ライトラーク、フリーラーク、ワンタッチラークミニ、ラーク1700収納寸法(mm)90×100×40(収納用ドライポーチ付)内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50736850#09177
3,700
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする