MCサンドポール8644

MCサンドポール8644 - 第一精工MCサンドポール8644 - 第一精工MCサンドポール8644 - 第一精工MCサンドポール8644 - 第一精工MCサンドポール8644 - 第一精工MCサンドポール8644 - 第一精工MCサンドポール8644 - 第一精工MCサンドポール8644 - 第一精工

<2段ロックレバー>2段ロックレバー式で86cm~44cmまで収縮調整できます。 <石突きセーフティーカバー>ランガン時に尖ったステンレス製石突きでのジャケット等へのキズを防止する石突きセーフティーカバー。セーフティーカバーのココを持って下げてスライド後、パイプ上部まで持ち上げて固定して下さい。 <折りたためるロッド置き>ロッド置き部分は折りたためるので、よりコンパクトに収納できます。 <ケミホタル装着可能>ナイトゲームではケミホタル37を装着できる穴付き。

用途砂浜に直置きしないロックレバー式ロッドスタンド。最長86cm~44cmまで長さ調整可能。 折りたたみロッド置き、ランガン時に便利なカラビナやハンガーと石突きセーフティーカバーを装備。寸法(mm)仕舞:442全長(mm)860質量(g)127材質(パイプ)ステンレス内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50738435ブラック #12046ブラック
2,800
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
50738444フォリッジグリーン #12047フォリッジグリーン
2,800
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
50738460ダークアース #12048ダークアース
2,800
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする