曜日別特売

ウルトラマグネット

ウルトラマグネット - 第一精工ウルトラマグネット - 第一精工ウルトラマグネット - 第一精工ウルトラマグネット - 第一精工ウルトラマグネット - 第一精工

クレーター部に5~20ケの超強力磁石を採用したハリス絡み防止用永久磁石板です。 吸着力が抜群なので、クレーターに針やサシ餌を近づけるだけで強力に吸着します。 オモリを軽く投げるだけで仕掛は絡まずスムーズに投入できます。 取付けは、船べりのウルトラマグネットを置き、ラーク受竿(別売)のクランプで締め付けて下さい。 S-5とM-10はオモリBOX付です。

用途超強力磁石を採用。仕掛けを沿わせるだけで凹部に吸い込まれるようにピッタリ吸着。強風時にもOK!取付けはラーク受竿で船べりにガッチリ固定。材質(磁石)ネオジウム磁石内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50736658S-5 #04166420×80×15400
4,500
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
50736667M-10 #04154630×80×15650
7,500
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする