第一精工
チビ三脚
ロッドホルダー2個同時(前後)の使用可能。(2本セットなので別々に使えば竿が2本出せます)
用途
リールや竿にキズを付けない防波堤・海上釣堀専用コンパクトロッドホルダー。 ラインがスムーズに出るのでアオリイカの夜釣りは釣果抜群! 小物が入る収納ケース付。
付属品
ゴムリング(竿すべり防止用)
寸法(mm)
大:290×45×18.5、小:230×45×18.5
質量(g)
246(含む、大・小 各1個)、大:121、小:98
収納寸法(mm)
312×120×19
入数(個)
2(大・小各1)
内容量
1セット
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50738679
#12036
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください