フリースタンドLT

フリースタンドLT - 第一精工フリースタンドLT - 第一精工フリースタンドLT - 第一精工フリースタンドLT - 第一精工フリースタンドLT - 第一精工フリースタンドLT - 第一精工フリースタンドLT - 第一精工

<チョイ置きアーム&ソフトラバー>手持ち釣りの竿掛けや取り込み・エサ付け・ハリ外し時にロッドの横すべりを防ぐ便利なチョイ置きアーム。アームは使用しない時は前方に倒し、収納の際はコンパクトに折りたたむことができます。チョイ置きアーム部、リールフット部、トリガーホール部にはソフトラバーを採用。大切なタックルを傷からガードします。 <スピニング・ベイトタックル兼用ロッドスタンド>ポイント移動や取り込み時のロッドスタンド。スピニング・ベイトタックルを問わずロッドを立てることができます。スピニングタックル用のリールフットホールとベイト(両軸)タックル用のトリガーホール採用。 <アクセサリーホール>尻手ロープやカラビナが取り付けできるアクセサリーホール。携帯時はチョイ置きアームを折りたためます。

用途
LTアジ・LT五目・LTイカ・カワハギ・ひとつテンヤに最適!! スピニング&ベイト(両軸)タックル対応、LT(ライトタックル)専用多機能スタンド
ポイント移動時のロッドスタンドにも取り込み・エサ付け・ハリ外し時のチョイ置きホルダーにもなり、手返しスピードアップ!ソフトラバーが大切なタックルを傷からガード!
付属品ハンドルリング質量(g)305内径(Φmm)ロッドスタンド:35収納時寸法(mm)チョイ置きアーム:106×191×114使用時寸法(mm)チョイ置きアーム:106×306×114取付幅(mm)有効:15~130(タテ取付専用)内容量1台
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50738225レッド #02039レッド
4,400
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
50738234ブルー #02040ブルー
4,400
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする