曜日別特売

スピード餌つけ器W受皿付

スピード餌つけ器W受皿付 - 第一精工

*オモリを持ち、トリック仕掛けをこする様に送り出すだけで、ムラなく全部の針にエサが付き、釣果はグ~ンとアップ! *新設計のスピード餌付け器Wは、仕掛けを沿わせるだけで自然に溝に入り、長エダスでも引っ掛からない。また、仕掛けもクロスに通せるのでアミエビが片寄らない3本溝。 *エサを付ける時、針が他のものに引っ掛からない様にして下さい。 *サーフ三脚Wにセットしたまま持ち運びできます。 *受皿に針が引っ掛からないようにご注意ください。

用途溝から落ちたアミエビを受け止める受皿付。たまったアミエビも受皿を跳ね上げるだけで簡単に餌つけ器に戻ります。これでアミエビも無駄なく、釣り場も汚しません。 サーフ三脚W2号・W3号に取り付けできます。 釣り場を汚さない受皿付。新設計のスピード餌つけ器Wは、仕掛を沿わせるだけで自然に溝に入り、長エダスでも引っ掛からない。また、仕掛けもクロスで通せるのでアミエビが片寄らない2本溝。質量(g)206収納寸法(mm)245×104×150(受皿取付時)内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50736904#11074
650
639
703(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする