曜日別特売

ライトエギラックV

ライトエギラックV - 第一精工ライトエギラックV - 第一精工

Taimen System:対面2段式収納でエギの選択から取り出しがスムーズにでき、2号程度のエギを10本収納できます。個別収納なのでミノーやジグにも対応。 2Way Style:付属のカラビナで、パンツやバッグ等に装着可能。3ケ所のカラビナループは使い易い方向を選べます。また、直接ベルトに装着できるベルトループはより安定した装着に最適。

用途ライトエギング用小型エギをコンパクトにスッキリ収納!!小型エギ2号程度までを10本収納可能!半透明のケースで収納エギのカラーやサイズが一目瞭然。個別収納なのでミノーやジグにも対応。寸法(mm)194×105×26タイプ収納可能:2号程度のエギまで収納数エギ:10本内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50737568#33197
780
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする