曜日別特売

カラビナキッター

カラビナキッター - 第一精工カラビナキッター - 第一精工カラビナキッター - 第一精工カラビナキッター - 第一精工カラビナキッター - 第一精工

<D-carabiner>高強度でサビないGFRP(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%)を採用したカラビナでノンスリップゴムを挟み込んでいます。 ショアからのソルトゲームやタコ釣りで、ロッドやリール、指先を痛めず安心安全にラインを切断したり、ラインの締め込みに使用して下さい。 使用時以外はバッグやゲームベスト等に装着してユーティリティに使えるD形状カラビナスタイル。 <Nonslip>溝にラインを2周以上巻き付けた後、外れないように指先で押さえながら瞬時に力を入れて引っ張り、ラインを切断します。

用途ユーティリティに使えるD形状カラビナに、ノンスリップゴムを内蔵した根掛かりキッターです。 ノットの締め込みにも対応可能。材質GFRP(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%)寸法(mm)93×59×15質量(g)39内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50737620ブラック #33211ブラック
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
50737629フォリッジグリーン #33212フォリッジグリーン
1,500
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
50737638ダークアース #33213ダークアース
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする