<Holster>ホルスターは厚~薄ベルトに対応した抜け落ちにくいアール形状のハンガーを採用。 バッグやゲームベスト又、タックルキャリアー、バッカンの枠などにも装着可能です。 ガーグリップは取り出すだけで先端が開き、瞬時に獲物を捕えます。 セーフティロープ(最大120cm)で不意の脱落や紛失にも安心です。 六角レンチでロープ取付位置の左右を変更できます。 <Gar>ガーの歯のように獲物を逃さない長細い交互の歯並びで、ガッチリホールドできます。また、先端部は獲物の下顎を挟める形状です。
用途アジ・アオリイカ・タチウオ・メバル・マダイから毒魚まであらゆるソルトウォーターフィッシングシーンにおいて、手を汚したり傷付けたりせずに安全・スピーディに獲物をホールドできます。 高強度・サビないGFRP(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%)と厚~薄ベルトに対応した抜け落ちにくいアール形状のハンガーを採用したミニタリーカラーのカスタム仕様(MC CUSTOM)ソルトウォーターフィッシングクリッパーです。材質GFRP(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%)寸法(mm)GAR GRIP:235×58×16、HOLSTER:237×43×35質量(g)GAR GRIP:120、HOLSTER:70内容量1個