サーフ三脚レバー式DX

サーフ三脚レバー式DX - 第一精工サーフ三脚レバー式DX - 第一精工サーフ三脚レバー式DX - 第一精工サーフ三脚レバー式DX - 第一精工サーフ三脚レバー式DX - 第一精工サーフ三脚レバー式DX - 第一精工

一体成形によるジョイント構造が強烈な魚のアタリや強風時にも、ぐらつかない安定性能を実現しました。 <使い方>左右の脚を矢印の方向に(アタリとめまで)軽く拡げて下さい。 特殊蝶番でガタツキをなくし、安定性は従来の2倍!

用途
<抜群の安定性!!特許蝶番>3本がシッカリつながっているから強い。ガタツキのない特許一体成形の蝶番で安定性は従来の2倍
どんな過酷なフィールドにもその威力を発揮します。
内容量1台
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
パイプ径(Φmm)
伸長(mm)
継数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50738304レバー式DX2号 #12029仕舞:720523細15×太1713002
4,500
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
50738320レバー式DX3号 #12030仕舞:535523細13×中15×太1712003
4,800
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
50738329レバー式DXミニ2号 #12031仕舞:482374細13×太158002
3,700
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする