第一精工
センター竿受7号
用途
伸縮・角度調節自由自在、台ネジ不要。 クランプ付でカセ、イカダ兼用タイプ。
付属品
替支柱
質量(g)
クランプ:95、竿受:150
最大クランプ取付幅(mm)
65
収納寸法(mm)
クランプ:140×80×25、竿受:395×82×50
内容量
1台
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50738390
#15007
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください