第一精工
サーフ三脚W
スピード餌つけ器W対応
用途
安定性抜群のレバー式 スピード餌つけ器W対応(別売) 手を汚さないファミリーフィッシングに! 仕掛けを沿わせるだけで自然に溝に入り、長エダスでも引っ掛からない。また、仕掛をクロスに通せるのでアミエビが片寄らない。2本溝のスピード餌つけ器Wは取付できるので、腰の高さでラクラク餌付け!
付属品
脚固定用ベルクロテープ
寸法(mm)
仕舞:750
質量(g)
630(含む、脚固定用ベルクロテープ)
パイプ径(Φmm)
細15.5×太18.5
伸長(mm)
1200
継数(本)
3
内容量
1台
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50738338
W2号 #12038
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください