<リールから空スプールに巻き取る方法>1:心棒を本体主軸のネジ込み部に一杯までネジ込む。 2:主軸と心棒をビス止めする。心棒よりビスを取りはずして下さい。(要ドライバー) 3:心棒に空スプールと樹脂製カラーをセットし、黒ナットで締め付ける。 4:机等にクランプネジで取り付ける。 5:テンション調節ネジを緩める。 6:空スプールにリールからラインを結び、ハンドルを回して巻き取る。*空いてる片手でスプールよりのラインが外れないようにガイドして下さい。 7:巻き取ったラインは、ぬるま湯に浸けると塩分や巻きぐせが取れラインの強度が保てます。 <ラインをリールに巻き戻す方法>1:机等にクランプネジでしっかり取り付ける。 2:スプールを取り付ける。 3:テンション調節ネジを好みの強さに調節する。 4:スプールにラインを巻き取る。