曜日別特売

クーラー受三郎

クーラー受三郎 - 第一精工クーラー受三郎 - 第一精工

<取付方法>1:クーラー側面の取付位置の汚れや水分を拭き取る。 2:ベルトや取っ手を避け、クーラー側面の平面部分にポールホルダーを接着テープで圧着させ、ビス4本で固定する。(接着テープだけで固定の場合は取付強度はビス止めより弱くなります。) 3:ポールホルダーのB印に受三郎を差し込んでセット完了。(*ポールホルダーのA印にはサンドポールが取付できます。)

用途クーラー専用受竿、防波堤に最適! 立ったままでも座ってもOK! 仕舞寸法43cm!! ポールホルダーを超強力接着テープとタッピングビスでガッチリ固定。あとは差し込むだけ! 小型両軸リール搭載可能で竿受部は首振り・角度調節自由自在。 竿尻部は回転するので右掛、左掛に対応でき、レバーを開閉するだけで竿を脱落を防止できます。 仕掛交換時などに便利なラインフック付で、高さ45~68cmまで調節可能。 好みの位置にセッティング可能なエサバッカンホルダーも装備。付属品ポールホルダー1ケ、ポールホルダー取付用超強力両面テープ、タッピングビス(Φ3.5×12mm)4本寸法(mm)ポールホルダー:180×54質量(g)340(含む、ビス4本)収納寸法(mm)430×88×58内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50737008#12040
4,500
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする