曜日別特売

ラーク専用ゴム磁石

ラーク専用ゴム磁石 - 第一精工ラーク専用ゴム磁石 - 第一精工ラーク専用ゴム磁石 - 第一精工ラーク専用ゴム磁石 - 第一精工ラーク専用ゴム磁石 - 第一精工

ラーク受竿とゴム磁石が、より「ガッチリ」と固定。また、仕掛けも絡まないラーク受竿専用ゴム磁石(磁力タイプ)です。 枝バリをゴム磁石の上に置くだけで磁石の力で、道糸と枝ハリスは風が吹いても絡みません。サビキ・胴突き釣りに、また夜釣りにも最適です。

用途船べりにゴム磁石を置き、ラーク受竿(別売)のクランプで締め付けてください。ラーク受竿をよりガッチリと固定できます。 左右取付可能・糸止め付き・オモリ置き付き(300/400/600)内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
磁石寸法(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50736545200 #0401285×340×2134570×190
2,1001,998
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
50736554300 #0412595×475×1949880x290
2,8002,798
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
50736570400 #04013100×570×1473085×396
3,2002,998
2,548
アウトレット
2,803(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする