曜日別特売

スーパーラインマーキー

スーパーラインマーキー - 第一精工スーパーラインマーキー - 第一精工スーパーラインマーキー - 第一精工スーパーラインマーキー - 第一精工スーパーラインマーキー - 第一精工

<巻き取り方法>1:折り曲げた本体を起こし、固定リングを回してください。 2:リールをパイプシートに固定して下さい。 3:固定ピンを抜き上げ90度回し、回転ホルダーを固定してください。 4:スプールをセットしてください。(回転ブレ抑制のため、図を参考に各種スプールのセンターの凹凸に合わせてA・Bの非対称アームで挟んでください)*調節ネジを緩めるとアームが開き、締めるとアームは閉じます。 5:テンションを調節してください。*調節ネジを強く締めるとテンションも強くなります。 6:リールのスプールにラインを結んでください。 7:固定ピンを抜き上げ90度回し、回転ホルダーをフリーにしてください。 8:セット完了!最初から最後まで同じスピードで一気に巻き取ってください。

用途スムーズでラクラク!糸ヨレ徹底解消!! パイプシートで大型リールをガッチリ固定でき、リールに巻けばスプールが回転する自動糸ヨレとり回転システム。 強力テンションでもスムーズ&ラクラク巻ける高剛性カーボンボディで大型スピニングから両軸リールまでセットOK。 単品スプールから600mの連結ワイドスプールにも対応、これで糸ヨレのイライラ解消、ラインが長持ち。 両軸リールも使用できます。適合リール:大型スピニング(投・10000番クラスまで)・両軸リール寸法(mm)426×150×55(収納時)、212×200×55(折畳み時)質量(g)330最大径(Φmm)125最大クランプ取付幅(mm)80内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50737455#33098
3,500
3,498
3,848(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする