曜日別特売

クーラー受三郎小継三段式

クーラー受三郎小継三段式 - 第一精工クーラー受三郎小継三段式 - 第一精工

<取付方法>1:クーラー側面の取付位置の汚れや水分を拭き取る。 2:セパレートホルダーのシュリンクを破り、タッピングビスを取り出す。 3:使い方を想定しながらセパレートホルダーを支柱に通した状態で、ベルトやハンドルを避け、クーラーの側面側のどの位置に固定するか検証する。 4:固定位置が決まれば、最初は接着テープだけで軽く固定してみる。 5:再度、検証し干渉等の問題がなければ接着テープを強く圧着後、タッピングビスで固定する。

用途クーラー専用受竿、防波堤に最適! 立ったままでも座ってもOK! 仕舞寸法37cm!! ポールホルダーを超強力接着テープとタッピングビスでガッチリ固定。あとは差し込むだけ! 小型両軸リール搭載可能で竿受部は首振り・角度調節自由自在。 竿尻部は回転するので右掛、左掛に対応でき、レバーを開閉するだけで竿を脱落を防止できます。 仕掛交換時などに便利なラインフック付で、高さ39~71cmまで調節可能。 好みの位置にセッティング可能なエサバッカンホルダーも装備。仕様上物磯竿2号まで/対応ハリス2号まで付属品セパレートホルダー1セット、セパレートホルダー取付用超強力両面テープ、タッピングビス(Φ3.5×12mm)8本寸法(mm)セパレートホルダー:52×36質量(g)380(含む、ビス8本)全長(cm)71収納寸法(mm)370×86×65仕舞(cm)37内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50737044#12045
5,500
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする