曜日別特売

ピッカーズEX

ピッカーズEX - 第一精工ピッカーズEX - 第一精工ピッカーズEX - 第一精工ピッカーズEX - 第一精工ピッカーズEX - 第一精工

<Triple>1:ラインとリーダーを重ねた1cm程度の輪の中にピッカーズの先端を閉じて通す。 2:輪の中で先端を開いて3回転させる。 3:その後、リーダーとラインを挟んで輪の中をくぐらす。 4:両方をゆっくり引き締め、さらにラインとリーダーの本線同士を締め込み、余分なラインをカットする。(締め込むときは、唾などで湿らせて下さい。) <3.5Knot>1:ラインとリーダーを重ね輪を作り、ピッカーズを輪の中をくぐらせリーダーとラインを掴みます。 2:掴んだ2本を引き抜きます。これを3買い繰り返します。(1回ごとに重ね部分を持ち直すとやり易いです) 3:さらにラインだけを1回引き抜きます。 4:両方をゆっくり引き締め、さらにラインとリーダーの本線同士を締め込み、余分なラインをカット。(締め込む時は、唾などで湿らせて下さい)

用途「トリプルエイトノット」や「3.5ノット」がカンタン・素早くセットでき、ワーム掴み・ジグアイのライン通し・ラインカッターを装備したマルチピッキングツールに小さなパーツを収納できる「クリップオンリール+マイクロケース」をプラス。 360°回転するクリップでゲームベストやバッグに簡単に装着。付属品予備JIG EYE Line Pickerx1・専用ドライバー×1寸法(mm)188×36×34質量(g)38内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50737279ブラック #32160ブラック
2,600
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
50737288フォリッジグリーン #32161フォリッジグリーン
2,600
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
50737297ダークアース #32162ダークアース
2,600
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする