曜日別特売

締めリングAL

締めリングAL - 第一精工締めリングAL - 第一精工締めリングAL - 第一精工締めリングAL - 第一精工締めリングAL - 第一精工締めリングAL - 第一精工締めリングAL - 第一精工締めリングAL - 第一精工

航空機でも使われるジュラルミンをマシンカットした後、U字状のゴムリングを被せています。 ラインを2周以上巻き付けて締め込むとラインが滑らず、指も痛くなく完全に締め込みます。 また小さいのでポケットに入れても邪魔になりません。 サイズは成年男性の平均サイズを3種類で3カラー。(PE1.5号まで対応) 締めリングALを両指にはめることでPEラインとリーダーの接続にも最適です。

用途ノットの締め込み! PEラインの接続に!! 指が痛くならない! U型ゴムリングでラインが滑らない! ラインを2周以上巻き付けて締め込む!質量(g)2内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
円周(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5073783921号ブルー #33284ブルー19・2/3Φ19.5Φ25.2ⅹ661.8
600
569
626(税込)
6日以内出荷
返品不可
5073784821号チタン #33285チタン19・2/3Φ19.5Φ25.2ⅹ661.8
600
569
626(税込)
6日以内出荷
返品不可
5073785721号レッド #33286レッド19・2/3Φ19.5Φ25.2ⅹ661.8
600
569
626(税込)
6日以内出荷
返品不可
5073786623号ブルー #33287ブルー20・1/3Φ20.2Φ25.9ⅹ663.8
600
569
626(税込)
6日以内出荷
返品不可
5073787523号チタン #33288チタン20・1/3Φ20.2Φ25.9ⅹ663.8
600
569
626(税込)
6日以内出荷
返品不可
5073788423号ブルー #33289レッド20・1/3Φ20.2Φ25.9ⅹ663.8
600
569
626(税込)
6日以内出荷
返品不可
5073790025号ブルー #33290ブルー21Φ20.9Φ26.6ⅹ665.9
600
569
626(税込)
6日以内出荷
返品不可
5073790925号レッド #33292レッド21Φ20.9Φ26.6ⅹ665.9
600
569
626(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする