第一精工
スプールシートECO EVAボックス
ガタつき防止用としてついてる「+1シート」はハサミでフチを切るとスプールシートとしてご利用いただけます。 *ご使用後の仕掛けを巻き戻したまま、お湯で洗って塩分を取ってください。
用途
簡単にラクラク仕掛けが巻けるスプールシートにポップなカラーのスプールシートECO。 糸に巻きグセはつかないのでフロロカーボンハリスに最適! 両面クリアーの生活防水ファスナー採用した専用EVABOX付きで、内部への水の侵入を防ぎ、収納・整理に便利です。
材質
スプールシート:PPシート
入数(枚)
3枚(黒・グレー・白 各1)+1シート(黒・ガタつき防止用)
材質(ケース)
EVA
内容量
1セット
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
シートサイズ(mm)
収納寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50738627
S #04241
105(専用EVA BOX収納時3枚+1シート)
Φ105×厚さ0.8
135×130×35(専用EVA BO×収納時)
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50738636
M #04242
155(専用EVA BOX収納時3枚+1シート)
Φ136×厚さ0.8
165×160×35(専用EVA BO×収納時)
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50738645
L #04243
210(専用EVA BOX収納時3枚+1シート)
Φ170×厚さ0.8
195×190×38(専用EVA BO×収納時)
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50738654
XL #04244
315(専用EVA BOX収納時3枚+1シート)
Φ210×厚さ0.8
235×230×38(専用EVA BO×収納時)
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください