第一精工
締めキッター
ノットの締め込み根掛かりキッター!! ゴムリングでラインが滑らない! PEラインを使用するルアーフィッシングに!エギング・シーバスに!
用途
PEラインを使用するルアーフィッシングに最適なノット締め込み&根掛かりキッターです。 直径50mmのアルミ無垢材をマシンカット仕上げ後、ブルーアルマイト処理。ゴムリング付でラインが滑らず、外周には指が滑りにくいギザギザ加工を施しています。 ラインを2周以上巻きつけて締め&キッター!! 根掛かりキッターの時は、腕の力で切ろうとせず、体重をかけて後ろの下がるイメージで切断してください。 締めキッターを両指にはめることでPEラインとリーダーの接続にも最適です。
質量(g)
14
機能
SPEC:ショア専用・根掛かりキッターはPE2号まで
寸法(Φ×mm)
外径:50×10・内径:39.8
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50737507
#33109
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください