曜日別特売

オートキングギャフCS300

オートキングギャフCS300 - 第一精工オートキングギャフCS300 - 第一精工オートキングギャフCS300 - 第一精工オートキングギャフCS300 - 第一精工オートキングギャフCS300 - 第一精工オートキングギャフCS300 - 第一精工オートキングギャフCS300 - 第一精工

<Mg>マグネット&セーフティロープ内蔵のMgハンガーは、カラビナでベルトループやバッグ等に装着でき、ランディング時には、マグネットバックルを折るように外すだけで簡単に脱着ができます。(マグネット垂直荷重 約3.5kg*注意:時計・携帯電話) また、移動時にはハンガーをポケット等に引っ掛けることで不意の脱落を防ぎ、もしもの脱落にも回収出来るようにセーフティロープを内蔵しています。 <Safety>収納時にはセーフティーカバーとキャップはロックされているのでギャフが不用意に飛び出しません。 リリースボタンを押すとキャップが開くので、勢いよく振り出すだけでギャフが飛び出し自動で開き、片手だけでの素早いランディングが可能です。 <Reversible>Mgハンガーはギャフ側、尻栓側に入れ替えが可能なリバーシブルスタイルです。

用途コンパクトショート(CS)の超小継設計アオリイカギャフ。仕舞寸法たったの32cm!全長300cmのコンパクト&ショートモデルです。 新機能のマグネット&セーフティロープ内蔵のMgハンガーを搭載。 カラビナでベルトループやバッグの装着でき、ランディング時にはマグネットを外すだけで簡単に脱着ができます。 セーフティロープでもしもの脱落にも安心です。ガンメタシャフトMADE IN CHINA本体質量(g)410全長(cm)300仕舞(cm)32(16セクション)内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50738496ガンメタ #32118
25,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする