SSウエハー
4インチGaAsウエハー(ガリウムヒ素)
国内製造のGaAsウエハーです。ただし、製造年月は不問となります。
用途
研究開発・ダミー用
仕様
TTV:不問(また≦6.9μm)、WARP(≦):不問(または6)、面方位:100
その他
メーカー保証無し、および記載なきスペックは不問
直径(Φmm)
100.0±0.3
タイプ
半絶縁
厚さ(μm)
625±25
仕上
両面ミラー
抵抗値(Ω)
1~50×107/cm
内容量
1枚
注意
※国内製造品ですが記載スペックは参考値となります。保証値ではありませんのでご了承ください。
※メーカー保証はありませんのでRoHS2やREACH規制など環境負荷物質の調査回答は対応不可となります。
※オーダー後のキャンセルはお控えください。
※ヒ素は製造時の触媒で使用されますが製品には付着しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50741506
4-GaAs-1
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください