<ロッドキーパースタイル>ロッドを垂直ではなく角度を付けてキープできるので、取り込み時に絡まりがちなイカメタルやバチコンアジングなどエダスの付いた仕掛けも絡みにくい。 <ロッドスタンドスタイル>ポイント移動時などに活躍します。スタンドスタイルロック機能付きで、立てたロッドが強風などで倒れるのを防ぎます。ロックの解除は凹の位置を押し込んでください。 <ラインフック搭載>ルアーの付いたラインも仮止めできる、ラインフック搭載でポイント移動時などにルアーが暴れるのを防ぐことができ、不意のロッドティップ折れを防止します。 <シャクリ可能>ロッドを置いたまま上下にシャクることができます。 <タテヨコ取付可能>船べりの形状や幅に合わせて、タテ型、ヨコ型どちらでも取付が可能です。(クランプ取付有効幅15~130mm) <角度調整可能>ロッド角度:上下8段階、首振り:自由自在に調整できます。 <クランプ互換性>DAIICHISEIKO製品「ラーク900」の「NO.26ベースセット(09076)」 「NO.2セットネジ(09056)」をパーツ購入して頂くことでベースタイプに、 「スーパー受太郎240」の「NO.14クランプセット(09330)」をパーツ購入して頂くことで、取付幅50~240mmの超ロング仕様にすることが可能です。 クランプ互換性詳細に関してはDAIICHISEIKOホームページよりご確認ください。