第一精工
受太郎ミニ
クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。
用途
船の小物つり・ゴムボート釣りに! スピニングも小型両軸リールも搭載可能で首振り・角度調節自由自在!!竿尻受部は360°回転するので、右掛・左掛に対応。クランプネジが短いので、竿尻が当たりにくい! 受太郎のクランプをヨコ付専用の江戸前コンパクトクランプに変更したので、ネジが竿尻に当たりにくい。またゴムボートにぴったりサイズです。
材質(本体)
アモルファス樹脂
質量(g)
245
取付幅(mm)
有効:25~55
収納寸法(mm)
114×150×45
内容量
1台
注意
※受太郎ミニは船の小物竿専用です。(20号ぐらいまでの短竿で、適合ハリスは約3号まで)船べりへの取付はヨコ付専用です。タテ付は出来ません。 写真は取付幅85mmの受太郎です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50738137
#02025
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください