Jackery ソーラーパネル SolarSaga 200W

Jackery ソーラーパネル SolarSaga 200W - Jackery(ジャクリ)

最大200Wで電気を作り出すことができるポータブルタイプのソーラーパネルです。
すべてのJackery ポータブル電源と互換性があります。
業界トップクラスの最大24.3%の優れた変換効率を実現。
太陽の光を効率よく電力に変えることができます。
ソーラーパネルは「ETFEラミネート」によって長寿命化に加え、耐久性を高めました。
また、IP67の防水規格に準拠しているため、雨などの厳しい天候にも耐えることができます(接続部分は防水ではないため、ご注意ください)。
キャンプ、アウトドアはもちろん災害時の電源供給、BCP対策、節電などに。

仕様開路電圧:23.2(V)セット内容Jackery SolarSaga 200 本体、接続ケーブル+トランスジャック、収納バッグ、取扱説明書、保証カード寸法(mm)(展開)540×2320×25質量(kg)6.5定格電圧(V)18最大出力(W)200定格電流(A)11.12交換効率22.5~24.2%動作温度(℃)-10~65°収納寸法(mm)540×615×40RoHS指令(10物質対応)対応短絡電流(A)11.76内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50744936JS-200C
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50744936JS-200C04201788JS-200DJS-200C Jackery ソーラーパネル SolarSaga 200W Jackery(ジャクリ) 04201788Jackery ソーラーパネル SolarSaga 200WJackery(ジャクリ)1個
78,272
税込86,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする