Panasonic(パナソニック)
F型アップコン住宅用 防気カバー
適合
床用コンセント/F型アップコン(住宅用)ケーブル工事用
カバー
ポリエチレンシート(透明)
サイズ
Φ85
使用温度範囲(℃)
-10~+40
使用場所
屋内
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50747824
DU9101
丸型
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
50747840
DU9301
角型
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意