アドバンスシリーズ リンクプラス タッチLED調光スイッチ

アドバンスシリーズ リンクプラス タッチLED調光スイッチ - Panasonic(パナソニック)

タッチ式子器と組み合わせが可能になり、操作方式の統一が可能となります。
3/4線式ON・OFFスイッチと同じ配線設計が可能になり、配線方式の統一も可能となります。
指先で軽く触れるだけのタッチ操作でON/OFFができ、スライド・長押し・タップ、お好みの方法で調光操作ができます。

マットブラック定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格入力(VA)320使用周囲温度(℃)-10~+40RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上登録範囲一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台最小出力周波数(MHz)特定小電力無線:923.7~927.7調光範囲(照度比)約0.1%~100%(白熱灯の場合)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50746939WTY24173B
23,750
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする