Panasonic(パナソニック)
ザ・タップ スイッチシリーズ
かしこく節電!「ザ・タップ スイッチシリーズ」
差込口のひとつひとつに対応するスイッチを設け、こまめに電源をON・OFFできるので、待機電力の無駄も解消します
「スイッチON」を光ってお知らせします
仕様
定格 15A 125V 1500Wまで
色
ブルー
シリーズ
ザ・タップ スイッチシリーズ
コンセント個数
3コ口
コード長さ(m)
3
梱包内容
パック商品
プラグ形状
2P スナップキャップ付
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50748235
WHS2633DKP
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください