曜日別特売

個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ 証明書付

個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ 証明書付 - 理研計器個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ 証明書付 - 理研計器個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ 証明書付 - 理研計器個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ 証明書付 - 理研計器個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ 証明書付 - 理研計器個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ 証明書付 - 理研計器

センサ保証3年(
年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)
Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RK Link』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RK Link』:Google Play / App Storeから無料ダウンロード)
可燃性ガス26種の読み替え機能付き(
可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)
頑丈設計(7m落下試験をクリア)
本質安全防爆構造
防塵防水構造
外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能
充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(
乾電池仕様の場合のみ)

セット内容トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)質量(g)約140使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと)保護等級IP66/68(2m,1h)相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×65×34防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga)言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字)RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング方式拡散式BluetoothBluetooth4.2(BluetoothLowEnergy)使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)内容量1台
注意
※トレーサビリティ証明書は、校正証明書とは異なる内容となります。本証明書は、理研計器のトレーサビリティ体系に従い、国家標準機関とトレーサビリティのとれた社内基準器によって校正されていることを証明するためのものとなります。(使用した校正ガス、治具や設備は、国家標準と連鎖したものを使用しております。)
全25種類を絞り込む
電源
検知対象ガス
25種類すべて表示中
注文コード
品番
電源
表示
連続使用時間(時間)
検知対象ガス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50746370B0000D1D1 00 トレーサビリティ証明書付乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本)LCDデジタル(フルドット)、バックライト付約7(ロングライフバッテリーオフ時、CO2センサを含む場合、25、無警報、無照明時)二酸化炭素
140,000
139,800
153,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50746354B0000D2D1 00 トレーサビリティ証明書付乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本)LCDデジタル(フルドット)、バックライト付約7(ロングライフバッテリーオフ時、CO2センサを含む場合、25、無警報、無照明時)二酸化炭素
140,000
139,800
153,780(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50746379B0000E3D1 00 トレーサビリティ証明書付乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本)LCDデジタル(フルドット)、バックライト付約16(ロングライフバッテリーオフ時、CO2センサを含まない場合、25、無警報、無照明時)二酸化硫黄
125,000
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50746406B0000E6D1 00 トレーサビリティ証明書付乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本)LCDデジタル(フルドット)、バックライト付約16(ロングライフバッテリーオフ時、CO2センサを含まない場合、25、無警報、無照明時)二酸化窒素
125,000
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50746415B0000E8D1 00 トレーサビリティ証明書付乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本)LCDデジタル(フルドット)、バックライト付約16(ロングライフバッテリーオフ時、CO2センサを含まない場合、25、無警報、無照明時)ホスフィン
125,000
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50746424B0000E9D1 00 トレーサビリティ証明書付乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本)LCDデジタル(フルドット)、バックライト付約16(ロングライフバッテリーオフ時、CO2センサを含まない場合、25、無警報、無照明時)アンモニア
125,000
119,800
131,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50746397B00E700D1 00 トレーサビリティ証明書付乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本)LCDデジタル(フルドット)、バックライト付約16(ロングライフバッテリーオフ時、CO2センサを含まない場合、25、無警報、無照明時)シアン化水素
125,000
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50746440BH1E1D1D1 00 トレーサビリティ証明書付乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本)LCDデジタル(フルドット)、バックライト付約7(ロングライフバッテリーオフ時、CO2センサを含む場合、25、無警報、無照明時)可燃性ガス・酸素・硫化水素・一酸化炭素・二酸化炭素
220,000
219,800
241,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50746458BH1E1D2D1 00 トレーサビリティ証明書付乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本)LCDデジタル(フルドット)、バックライト付約7(ロングライフバッテリーオフ時、CO2センサを含む場合、25、無警報、無照明時)可燃性ガス・酸素・硫化水素・一酸化炭素・二酸化炭素
220,000
219,800
241,780(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53187656BH1E5E9D100 トレーサビリティ証明書付乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本)LCDデジタル(フルドット)、バックライト付【各種表示】動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示約16(ロングライフバッテリーオフ時、CO2センサを含まない場合、25℃、無警報、無照明時)可燃性ガス・酸素・一酸化炭素・アンモニア
185,000
179,800
197,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50746449BM1E1D1D1 00 トレーサビリティ証明書付乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本)LCDデジタル(フルドット)、バックライト付約7(ロングライフバッテリーオフ時、CO2センサを含む場合、25、無警報、無照明時)メタン・酸素・硫化水素・一酸化炭素・二酸化炭素
220,000
219,800
241,780(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50746467BM1E1D2D1 00 トレーサビリティ証明書付乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本)LCDデジタル(フルドット)、バックライト付約7(ロングライフバッテリーオフ時、CO2センサを含む場合、25、無警報、無照明時)メタン・酸素・硫化水素・一酸化炭素・二酸化炭素
220,000
219,800
241,780(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50746476BM1E1E3D1 00 トレーサビリティ証明書付乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本)LCDデジタル(フルドット)、バックライト付約16(ロングライフバッテリーオフ時、CO2センサを含まない場合、25、無警報、無照明時)メタン・酸素・硫化水素・一酸化炭素・二酸化硫黄
205,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53187604BM1E100D100 トレーサビリティ証明書付乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本)LCDデジタル(フルドット)、バックライト付【各種表示】動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示約16(ロングライフバッテリーオフ時、CO2センサを含まない場合、25℃、無警報、無照明時)メタン・酸素・一酸化炭素・硫化水素
180,000
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53187665B01E5E3D100 トレーサビリティ証明書付乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本)LCDデジタル(フルドット)、バックライト付【各種表示】動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示約16(ロングライフバッテリーオフ時、CO2センサを含まない場合、25℃、無警報、無照明時)酸素・一酸化炭素・二酸化硫黄
165,000
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53187620B0100D1D100 トレーサビリティ証明書付乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本)LCDデジタル(フルドット)、バックライト付【各種表示】動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示約7(ロングライフバッテリーオフ時、CO2センサを含む場合、25℃、無警報、無照明時)酸素・二酸化炭素
160,000
159,800
175,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53187674B00E5D2D100 トレーサビリティ証明書付乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本)LCDデジタル(フルドット)、バックライト付【各種表示】動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示約7(ロングライフバッテリーオフ時、CO2センサを含む場合、25℃、無警報、無照明時)一酸化炭素・二酸化炭素
160,000
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53187629B0100D2D100 トレーサビリティ証明書付乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本)LCDデジタル(フルドット)、バックライト付【各種表示】動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示約7(ロングライフバッテリーオフ時、CO2センサを含む場合、25℃、無警報、無照明時)酸素・二酸化炭素
160,000
159,800
175,780(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53187638B01E100D100 トレーサビリティ証明書付乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本)LCDデジタル(フルドット)、バックライト付【各種表示】動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示約16(ロングライフバッテリーオフ時、CO2センサを含まない場合、25℃、無警報、無照明時)酸素・一酸化炭素・硫化水素
160,000
159,800
175,780(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53187690B01E500D100 トレーサビリティ証明書付乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本)LCDデジタル(フルドット)、バックライト付【各種表示】動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示約16(ロングライフバッテリーオフ時、CO2センサを含まない場合、25℃、無警報、無照明時)酸素・一酸化炭素
140,000
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53187647B01E400D100 トレーサビリティ証明書付乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本)LCDデジタル(フルドット)、バックライト付【各種表示】動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示約16(ロングライフバッテリーオフ時、CO2センサを含まない場合、25℃、無警報、無照明時)酸素・硫化水素
140,000
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53187699BM1E5E4D100 トレーサビリティ証明書付乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本)LCDデジタル(フルドット)、バックライト付【各種表示】動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示約16(ロングライフバッテリーオフ時、CO2センサを含まない場合、25℃、無警報、無照明時)メタン・酸素・一酸化炭素・硫化水素
180,000
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53187708B00E500D100 トレーサビリティ証明書付乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本)LCDデジタル(フルドット)、バックライト付【各種表示】動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示約16(ロングライフバッテリーオフ時、CO2センサを含まない場合、25℃、無警報、無照明時)一酸化炭素
120,000
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53187717B00E500L100 トレーサビリティ証明書付リチウムイオン充電池ユニット(充電時間:約3時間)LCDデジタル(フルドット)、バックライト付【各種表示】動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示約25(ロングライフバッテリーオフ時、CO2センサを含まない場合、25℃、無警報、無照明時)一酸化炭素
140,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50746388B00E3E4D1 00 トレーサビリティ証明書付乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本)LCDデジタル(フルドット)、バックライト付約16(ロングライフバッテリーオフ時、CO2センサを含まない場合、25、無警報、無照明時)硫化水素・二酸化硫黄
145,000
139,800
153,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする