曜日別特売

腕時計型(装着型)一酸化炭素計 GW-3(C-)水素干渉低減仕様

腕時計型(装着型)一酸化炭素計 GW-3(C-)水素干渉低減仕様 - 理研計器腕時計型(装着型)一酸化炭素計 GW-3(C-)水素干渉低減仕様 - 理研計器腕時計型(装着型)一酸化炭素計 GW-3(C-)水素干渉低減仕様 - 理研計器腕時計型(装着型)一酸化炭素計 GW-3(C-)水素干渉低減仕様 - 理研計器腕時計型(装着型)一酸化炭素計 GW-3(C-)水素干渉低減仕様 - 理研計器腕時計型(装着型)一酸化炭素計 GW-3(C-)水素干渉低減仕様 - 理研計器腕時計型(装着型)一酸化炭素計 GW-3(C-)水素干渉低減仕様 - 理研計器腕時計型(装着型)一酸化炭素計 GW-3(C-)水素干渉低減仕様 - 理研計器

世界最小・最軽量クラスの約45g(手首や腕、ヘルメットバンドなどに装着可能)
高機能・高耐久センサ搭載
センサ保証3年(
年1回以上のメーカー点検が条件となります。GW-3(O2)はセンサ保証1年となります。)
水素干渉をほとんど受けない一酸化炭素センサ(水素干渉低減仕様)をラインアップ(
製鉄・鉄鋼所など水素の共存環境に対応)
防塵防水構造
本質安全防爆構造

質量(g)約45電源コイン型リチウム電池 (CR2450)連続使用時間(時間)約2500検知原理定電位電解式防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga)RoHS指令(10物質対応)対応検知対象ガス一酸化炭素(水素干渉低減仕様)サンプリング方式拡散式
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用温度範囲(℃)
保護等級
機能
表示範囲
警報方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44893460GW-3 041個-20~+60(急変無きこと)IP66/68相当(※IPx8:水深2m/1時間浸漬し、水の侵入なきこと。)データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-GW-3 」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示0-2000ppm(ガス警報)3段警報、STEL警報、積算警報
90,000
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50746528GW-3 04 トレーサビリティ証明書付1台-20~60(急変無きこと)IP66/68相当(※IPx8:水深2m/1浸漬し、水の侵入なきこと。)データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-GW-3」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示0-2000(ppm)ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーション
100,000
99,980
109,978(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

商品説明動画

【製品特徴】GW-3シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする